BROWNING
BROWNING
VF2S-231 AH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VF2S-231 AH
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
VF2S-231 AH
BDI部件号
311060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VF2S-231-AH/p/311060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460066110
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-231
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Air Handling | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
VF2S-231 AH
制造商内部编号
765807
重量/磅
4.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米