PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
WSFL205X7/8S
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL WSFL205X7/8S
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.78" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
WSFL205X7/8S
BDI部件号
18135245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/WSFL205X7-8S/p/18135245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675170462
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Adjustable Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.51 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SB205 X 7/8
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.54324
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.78" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.78 英寸 | 96 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米