https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-YCJM-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcwWWk4eE1EYzJOamt4TWpjeE5qZ3pNQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZldVTktUVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2M2ZTY4YTk5ZGVhNWVlNmFhNDc5M2IxNmQ5ZWVlY2M2OTg4YWY4YmEyMTI5NTQ1NjY3OWJhYjlhYzE4ZTEwOA
TIMKEN
TIMKEN
YCJM2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YCJM2
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
YCJM2
BDI部件号
1375544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YCJM2/p/1375544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796196803
重量 / Kilogram
3.238
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1200KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant | Powder Coated Epoxy Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
YCJM 2
重量/磅
7.419
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米