https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-MB2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneU5TOHhNRFV3TnpBeE1EYzJPRGt5Tmk5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZUVUl5WHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTc4ZjVkZTNlN2ZlMjQ5YjljOTYxMGY0ZmJkYjk5N2I4ZDM2ZThiZWM5YWRjNTAzMGVkMjlmNWRiMjMxOTdhNQ
REXNORD
REXNORD
ZB2115
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZB2115 ; 带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
REXNORD ZB2115
BDI部件号
18147235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZB2115/p/18147235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210594145
重量 / Kilogram
4.468
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2115U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZB2115
制造商内部编号
6859414
重量/磅
9.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米