https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-MB2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneU5TOHhNRFV3TnpBeE1EYzJPRGt5Tmk5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZUVUl5WHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTc4ZjVkZTNlN2ZlMjQ5YjljOTYxMGY0ZmJkYjk5N2I4ZDM2ZThiZWM5YWRjNTAzMGVkMjlmNWRiMjMxOTdhNQ
REXNORD
REXNORD
ZB2200S
REXNORD REXNORD
描述
L/B ZB2200S ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
L/B ZB2200S
BDI部件号
18147714
详情
4931.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZB2200S/p/18147714
单价(不含税)
¥4,931.00 / 套
¥11,265.00 / 套 BDIExpress
¥11,265.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210637903
重量 / Kilogram
3.856
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2200U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZB2200S
制造商内部编号
6863790
重量/磅
9.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
壳体导向直
4.375英寸 | 111.13毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米