https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-MB3-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU55OHhNREl3T0RjME1EazJOalF6TUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZUVUl6WHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzU3NzUzNDRhNWFmZjQ3YTQyMTgyN2E5NTk5Y2QxYmYyZjk1ODMwMTE0N2FiMGEwYTRhMWYzN2M0ZjgxNzExOA
REXNORD
REXNORD
ZB320782
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZB320782
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-7/16" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4-49/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
ZB320782
BDI部件号
18147326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZB320782/p/18147326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210932527
重量 / Kilogram
7.63
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3207U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Anti Fretting Bore
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZB320782
制造商内部编号
6893252
重量/磅
16.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-7/16" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4-49/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓分布圆名义直
6.8英寸 | 171.5毫米
螺栓间距
4.766 英寸 | 121.06 毫米
内圈长
3.656英寸 | 92.862毫米