REXNORD
REXNORD
ZFS5303A
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZFS5303A
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
ZFS5303A
BDI部件号
18148517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZFS5303A/p/18148517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210947354
重量 / Kilogram
23.608
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5303U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw | Open Auxiliary End Cap Threaded Cover Side
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZFS5303A
制造商内部编号
6894735
重量/磅
47
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
5.313英寸 | 134.95毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
螺栓间距
6.719 英寸 | 170.663 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米