https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU55OHhNREl5T1RFMk1EY3dOakEzT0M5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzQwNTkxNGU0NWI3NzE4OTdiZmI3MGM3ZjE2YTJjMzBjMmZiNTZjNWNjNzM3ZjE2MjE5Y2NjM2U2OTdkYmMx
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EB200GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EB200GR
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1" Outer Race Width; 3-7/8" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.193" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
01EB200GR
BDI部件号
17115852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/01EB200GR/p/17115852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576851261
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.30693
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1" Outer Race Width; 3-7/8" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.193" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
2.193英寸 | 55.7毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.42 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米