https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU55OHhNREl5T1RFMk1EY3dOakEzT0M5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzQwNTkxNGU0NWI3NzE4OTdiZmI3MGM3ZjE2YTJjMzBjMmZiNTZjNWNjNzM3ZjE2MjE5Y2NjM2U2OTdkYmMx
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B170MMGR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B170MMGR
Insert Bearing; 170MM Bore; Wide Inner Ring; 83.3MM Outer Race Width; 317.5MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 140MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B170MMGR
BDI部件号
17116234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B170MMGR/p/17116234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
43.198
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty | Shoulder Integral With Roller Track
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
85.98028
详细描述
Insert Bearing; 170MM Bore; Wide Inner Ring; 83.3MM Outer Race Width; 317.5MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 140MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外圈宽度
3.28 英寸 | 83.3 毫米
内圈长
5.512英寸 | 140毫米