https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU55OHhNREl5T1RFMk1EY3dOakEzT0M5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzQwNTkxNGU0NWI3NzE4OTdiZmI3MGM3ZjE2YTJjMzBjMmZiNTZjNWNjNzM3ZjE2MjE5Y2NjM2U2OTdkYmMx
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B50MGR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B50MGR
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; 107.95MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 67.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B50MGR
BDI部件号
20475320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B50MGR/p/20475320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576855795
重量 / Kilogram
2.18
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.40925
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; 107.95MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 67.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
2.657英寸 | 67.5毫米