TIMKEN
TIMKEN
1112KLL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1112KLL
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1112KLL
BDI部件号
1310063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1112KLL/p/1310063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796055667
重量 / Kilogram
0.834
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米