https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-SS-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneU5TODVPREUxTURNM016RXpNRFUwTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZlUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVkYjUyMmQyMGIzMThmZmFiOTQzOTAzOGMyZWY3Y2QyZGUyN2ZiMDA2NGY2NTczOGQ2NzYwYmMxZjBkZjY2ZQ
RHP BEARING
RHP BEARING
1140-40CG
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1140-40CG
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 27.788MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.225MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
1140-40CG
BDI部件号
1183635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1140-40CG/p/1183635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 31 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023041961
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 27.788MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.225MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米