https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-EC-1100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobU55ODVPREV5TkRJME5USXpPREEyTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlVOZk1URXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmZjZDU1ZjBkODM4ODg1MWY1NWY4ZTg2MDI4YTE0OGU0ZTcyNTE2YTk1ZTIwMjZmOGJmMWM1ZjJmMThmY2MzYg
RHP BEARING
RHP BEARING
1317-5/8EC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1317-5/8EC
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1317-5/8EC
BDI部件号
1183810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1317-5-8EC/p/1183810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023043811
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.33
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米