https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-EC-1100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobU55ODVPREV5TkRJME5USXpPREEyTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlVOZk1URXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmZjZDU1ZjBkODM4ODg1MWY1NWY4ZTg2MDI4YTE0OGU0ZTcyNTE2YTk1ZTIwMjZmOGJmMWM1ZjJmMThmY2MzYg
RHP BEARING
RHP BEARING
1340-40EC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1340-40EC
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.64MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1340-40EC
BDI部件号
1183839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1340-40EC/p/1183839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023044023
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.61
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.64MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.718英寸 | 43.64毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米