https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EI-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoallTOHhNREEzTmpZd056VTBOVE0zTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUlVsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xiYmJhOTBkMDk1MjFhZGU2ODk0MWQyYWUzMDEyYzcwNmM2Y2IzZjJjNzZhNjU3Y2Q0MGNiOTYxMWViYzViMGMx
INA
INA
204-XL-KRR
INA INA
描述
INA 204-XL-KRR ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; 17.7MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
204-XL-KRR
BDI部件号
1171865
详情
55.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/204-XL-KRR/p/1171865
单价(不含税)
¥55.00 / 套
¥186.00 / 套 BDIExpress
¥186.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802783285
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.26455
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; 17.7MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
0.697英寸 | 17.7毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米