![5415U78](/medias/INDREXINSERT-RLR-5200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE9TOHhNREl3TmpjeU5qRTJNRFF4TkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpVeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MTZhNjRhNjc3NjE5MjI0NWVhNzBkNDc2Zjc4NTAwMDcxMTcxZmZkMDhlNWJjNjVjNmZkZGNhMzA2NjI5NzJmNw)
![5415U78](/medias/INDREXINSERT-RLR-5200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE9TOHhNREl3TmpjeU5qRTJNRFF4TkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpVeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MTZhNjRhNjc3NjE5MjI0NWVhNzBkNDc2Zjc4NTAwMDcxMTcxZmZkMDhlNWJjNjVjNmZkZGNhMzA2NjI5NzJmNw)
REXNORD
REXNORD
5415U78
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5415U78
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.56" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 7.88" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
5415U78
BDI部件号
18140952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/5415U78/p/18140952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699274288
重量 / Kilogram
21.74
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.56" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 7.88" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
3.56 英寸 | 90.42 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
7.88英寸 | 200.152毫米