https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-ASS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGt4TnpVNU5ERTBNaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUVTE5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1MmE4OTYzZTg3ZTAzY2E3MzcyZmNiNzVkYzdkMWM0MzFhNjIyNzIwNTcxMmFiYWZiNjNmZjVmODVlZTFjNDc
NTN
NTN
ASS205NR
NTN NTN
描述
NTN ASS205NR
Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 27MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
制造商部件号
ASS205NR
BDI部件号
1214855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ASS205NR/p/1214855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359020885
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 27MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米