https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B4-C-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnM1pDOHhNREl3T0Rjek16STVPRGN4T0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMFgwTmZRMWxmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDg4ZTcyMTYyMTBmMTk5YzQzZWNkMDU4NzgzMjVmNTIwODRiYzA1OWQ0NGYzZWMxZThhMmVmZTIwNDFhMzhkZTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B4-C-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnM1pDOHhNREl3T0Rjek16STVPRGN4T0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMFgwTmZRMWxmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDg4ZTcyMTYyMTBmMTk5YzQzZWNkMDU4NzgzMjVmNTIwODRiYzA1OWQ0NGYzZWMxZThhMmVmZTIwNDFhMzhkZTg
LINKBELT
LINKBELT
B459L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT B459L
Insert Bearing; 3-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
B459L
BDI部件号
572578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/B459L/p/572578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699980578
重量 / Kilogram
11.51
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
外圈宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米

