https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B6-TA-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobVlpOHhNRGN4TVRJMU9UZzBNRFUwTWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMlgxUkJYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjY1MTAzMGU2OGVmZmE3YmUzZDBmODQxM2M0ZWE2ZjEwMjBhNTM3MmNlZDNjMGI3MzhjMmExZjUyOGI3ZTgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B6-TA-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobVlpOHhNRGN4TVRJMU9UZzBNRFUwTWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMlgxUkJYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjY1MTAzMGU2OGVmZmE3YmUzZDBmODQxM2M0ZWE2ZjEwMjBhNTM3MmNlZDNjMGI3MzhjMmExZjUyOGI3ZTgx
LINKBELT
LINKBELT
B663L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT B663L
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4.94" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
B663L
BDI部件号
572264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/B663L/p/572264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699982541
重量 / Kilogram
10.53
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Separable Outer Rings | Self Aligning
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4.94" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外圈宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
4.94英寸 | 125.476毫米

