https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
DODGE
DODGE
BRG26SS407
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG26SS407
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; Standard Inner Ring; 2.52" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 4.095" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG26SS407
BDI部件号
244117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG26SS407/p/244117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475027019
重量 / Kilogram
19.068
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Split Ring
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
043407
重量/磅
32.2
详细描述
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; Standard Inner Ring; 2.52" Outer Race Width; 9.055" Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 4.095" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
4.095英寸 | 104.013毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米