

IPTCI
IPTCI
CSA 209 28 N
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI CSA 209 28 N
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.721" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSA 209 28 N
BDI部件号
517271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSA-209-28-N/p/517271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067576195
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.81
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.721" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
1.721英寸 | 43.713毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米