https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-CSA-EC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnNU5DOHhNREUwTVRnMk9EVXlNelUxTUM5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBOVFFWOUZRMTlEV1Y4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGYzNzBkNWY4MzU1MjAzYWZkNTUwOWYzMDQ5ZjQ2MDA2MzU5OTYyYzJjZmJkNTU5NzNhMDI2ZDhlYzM3ZjI5MzY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CSA208-40MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CSA208-40MM
Insert Bearing; 40MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.688MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSA208-40MM
BDI部件号
18123558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSA208-40MM/p/18123558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675053437
重量 / Kilogram
1.315
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.54324
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.688MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.72英寸 | 43.688毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米