https://www.bdiexpress.com/medias/INDBLTINSERT-BAL-CSB-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnd015OHhNRFU0TnpFNU16UTNOVEV3TWk5SlRrUkNURlJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBOVFFsOVRVMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ1ZTg3YTNjN2ZiNGJkNGZiYWMyMTJmY2I1OGQ0MDZhZDEwZjk3MDVlN2ZmMDgzODI0OGM3YzM5MjQyZDgwMDY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CSB202-10
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL CSB202-10
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 0.87" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
CSB202-10
BDI部件号
18123578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/CSB202-10/p/18123578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675053840
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.33069
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 0.87" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.87英寸 | 22.098毫米