https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFkxT0RBd016WTBPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gwUk1YMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzA2ZDVhODEyNzZlOTU0MjI2OTFkMmVmYTNjNTI0MzE1NDhkZjVlYTZjZDVlZmE0ZmE4MzU4NGQ5NTM5OTNiYQ
DODGE
DODGE
DOD INS-ER-DL-012(128870)
DODGE DODGE
描述
DOD INS-ER-DL-012(128870) ; 轴承配件/轴承芯
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 23/32" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1.292" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
INS-ER-DL-012
BDI部件号
260166
详情
304.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/DOD-INS-ER-DL-012(128870)/p/260166
单价(不含税)
¥304.00 / 套
¥696.00 / 套 BDIExpress
¥696.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475413270
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
128870
重量/磅
0.55
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 23/32" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1.292" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
内圈长
1.292英寸 | 32.817毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米