https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhoT1M4eE1EYzJOemt5TXpBNE5UTTBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDBSTVgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYzg0ZmQ1YjQwMjg3ZTQ3YmFhNDg5NWQwNWVmYzZkNzlkMjU0YjJmM2NhNzA5OTEwMDM3NWYyZTc3YzQ5ZDU4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhoT1M4eE1EYzJOemt5TXpBNE5UTTBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDBSTVgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYzg0ZmQ1YjQwMjg3ZTQ3YmFhNDg5NWQwNWVmYzZkNzlkMjU0YjJmM2NhNzA5OTEwMDM3NWYyZTc3YzQ5ZDU4
DODGE
DODGE
DOD INS-ER-DL-200L(128886)
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-ER-DL-200L(128886) ; 轴承配件/轴承芯
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
INS-ER-DL-200L
BDI部件号
260173
详情
688.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/DOD-INS-ER-DL-200L(128886)/p/260173
单价(不含税)
¥688.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475413362
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
128886
重量/磅
3.3
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米

