SEALMASTER
SEALMASTER
ER-12TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ER-12-TC ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-12TC
BDI部件号
354254
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-12TC/p/354254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461056677
重量 / Kilogram
0.261
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-12TC
制造商内部编号
710932
重量/磅
0.56
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.281英寸 | 32.537毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米