

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ER-204
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ER-204
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 30.963MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
制造商部件号
ER-204
BDI部件号
198604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-204/p/198604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075006217
重量 / Kilogram
0.255
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.49
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 30.963MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米