![ER-38](/medias/INDCONINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaFl5OHhNRFU0TmpRd05ETXlNek0xT0M5SlRrUkRUMDVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTgxMWIzMzRiMjZkODQwOWIzYTczMGYwODkwOWE2NGE0YTRkOTg2ODliYzZhMzgyNGJkYzEwZTA4MGIyOGZmNw)
![ER-38](/medias/INDCONINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaFl5OHhNRFU0TmpRd05ETXlNek0xT0M5SlRrUkRUMDVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTgxMWIzMzRiMjZkODQwOWIzYTczMGYwODkwOWE2NGE0YTRkOTg2ODliYzZhMzgyNGJkYzEwZTA4MGIyOGZmNw)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ER-38
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ER-38
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
制造商部件号
ER-38
BDI部件号
198625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-38/p/198625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075006491
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米