https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwWlM4eE1EYzJPVFV5TVRBME9UWXpNQzlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzczOWY1MzEzMzdkNzZkOGEyNGNmYWJhZWU5Yjg2MTA3MzkyMGU1ZTlhNjliZjg1OWMxMDIzNWFhODAxOTZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwWlM4eE1EYzJPVFV5TVRBME9UWXpNQzlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzczOWY1MzEzMzdkNzZkOGEyNGNmYWJhZWU5Yjg2MTA3MzkyMGU1ZTlhNjliZjg1OWMxMDIzNWFhODAxOTZk
LINKBELT
LINKBELT
ER12-HFF5
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ER12-HFF5
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running HFF Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER12-HFF5
BDI部件号
24111045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER12-HFF5/p/24111045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699382570
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running HFF
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | 10 Percent Oil Fill | Flingers Only
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER12-HFF5
制造商内部编号
0138257
重量/磅
0.54
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running HFF Seal; Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米

