https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNFlTODVPVGt5TVRFMU5qVXdOVGt3TDBsT1JFWkJSa2xPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlZKZlUxTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjIwMDE5ODQzMDllMjMyNzQ2OWYzZTRkNTA1YmEzMWM3OWI5NTZlYmU4OTA1OTMyZDhkOGViNjRiNjhhNjUy
TIMKEN
TIMKEN
ER12DD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN ER12DD
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER12DD
BDI部件号
1355870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER12DD/p/1355870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796210745
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米