LINKBELT
LINKBELT
ER16-NFFMH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ER16-NFFMH
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER16-NFFMH
BDI部件号
19272232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER16-NFFMH/p/19272232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699294293
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER16-NFFMH
制造商内部编号
0129429
重量/磅
0.61
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米