https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwWlM4eE1EYzJPVFV5TVRBME9UWXpNQzlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzczOWY1MzEzMzdkNzZkOGEyNGNmYWJhZWU5Yjg2MTA3MzkyMGU1ZTlhNjliZjg1OWMxMDIzNWFhODAxOTZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwWlM4eE1EYzJPVFV5TVRBME9UWXpNQzlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYzczOWY1MzEzMzdkNzZkOGEyNGNmYWJhZWU5Yjg2MTA3MzkyMGU1ZTlhNjliZjg1OWMxMDIzNWFhODAxOTZk
LINKBELT
LINKBELT
ER23-FFJF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ER23-FFJF
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running FF Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER23-FFJF
BDI部件号
19272138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER23-FFJF/p/19272138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864002745
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running FF
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | 50 Percent Grease Fill | Flingers Only
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER23-FFJF
制造商内部编号
5801216
重量/磅
1.62
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running FF Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米

