ER23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMFl5OHhNRE13TXprNE5Ua3dPVGM1TUM5SlRrUkZRa05KVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjEwZDBkMTE0NDliNjYxOWZlOTM0OTBhNDcxYjFiNTBkZTAwN2RjZGEyYzczODJhZTdkYTlkYzdkYTdiMmRkMQ
18151842 轴承圆柱外径 

EBC EBC

ER23

描述

EBC ER23 ; 轴承/深沟球轴承

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.693" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER23

BDI部件号
18151842

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 97
BDI- 美国 102

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER 23
重量/磅
1.367
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.693" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新