https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa1lTOHhNREEzTmpRMU16TTNNVGt6TkM5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYMU5TWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTc1ZTJlZDg5NDNkNTZmNDI5N2JjYjdlOWRkNWFmMDdhMjZiNTBhYWJlNzI4YjM3NzczYzMzMWQxMTg2MjMwMg
EBC
EBC
ER32
EBC EBC
描述
EBC ER32 ; 轴承配件/轴承芯
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.189" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
EBC ER32
BDI部件号
25106033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER32/p/25106033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER 32
重量/磅
2.998
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.189" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米