357361 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ERX-PN35T

描述

SEALMASTER ERX-PN35T

Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; High Performance Seal; Snap Ring

制造商部件号

ERX-PN35T

BDI部件号
357361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461340141
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
High Performance
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Corrosion Resistant | High Phosphorus Nickel Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-PN35T
制造商内部编号
711513
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; High Performance Seal; Snap Ring
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新