对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FHSR205-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPEEINSERT-BAL-SS-FHSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU5DODVPREV5TkRJek1qUTFPRFUwTDBsT1JGQkZSVWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZlJraFRVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2VkZmFhMjkwZTljNTM5Yzk3OGE2YWIzYzIxNWQ4YzIxMzhhNzcwYTkwZmM0NWVhYTU3Njc4ZmYwNTM2NTZjZg
21454012 轴承圆柱外径 

PEER BEARING PEER BEARING

FHSR205-14

描述

PEER BEARING FHSR205-14

Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RST Tight Riding Metal Shroud Seal; No Snap Ring

制造商部件号

FHSR205-14

BDI部件号
21454012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
1200106100645
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
RST Tight Riding Metal Shroud
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RST Tight Riding Metal Shroud Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新