![G1104KRR](/medias/INDFAFINSERT-BAL-GKRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaU1pOHhNRFUxTnpjd09UZ3hNVGMwTWk5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkTFVsSmZSVU5mUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MzYzNmE5NzE3MWUzYzE2NDI1ZDgzZDU2NzdjOWYwNTNiOThmOWFmYzBjM2I0YWU4NTIyZmIxMWI3ZmM4MWMy)
![G1104KRR](/medias/INDFAFINSERT-BAL-GKRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaU1pOHhNRFUxTnpjd09UZ3hNVGMwTWk5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkTFVsSmZSVU5mUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MzYzNmE5NzE3MWUzYzE2NDI1ZDgzZDU2NzdjOWYwNTNiOThmOWFmYzBjM2I0YWU4NTIyZmIxMWI3ZmM4MWMy)
TIMKEN
TIMKEN
G1104KRR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN G1104KRR
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
G1104KRR
BDI部件号
1356133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/G1104KRR/p/1356133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796055162
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
2.016英寸 | 51.206毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米