对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HC 215-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIINSERT-BAL-1550-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd6WWk4eE1EYzJPRGs1TURZek5EQXhOQzlKVGtSTlQwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YekUxTlRCZlJVTmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFkMjU1YjVmZDVjOTUyNTQwZDExNDA0NTQ1MGJlNmFkNDQyNTZmYTI5YzU4Yjc3MjQzMTk0MjgyODNhNDI2ZGI
658578 轴承圆柱外径 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

HC 215-48

描述

MOLINE BEARING HC 215-48

Insert Bearing; 3" Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

HC 215-48

BDI部件号
658578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
2.609
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
6.87
详细描述
Insert Bearing; 3" Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新