https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFkxT0RBd016WTBPRFUwTWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gwUk1YMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzA2ZDVhODEyNzZlOTU0MjI2OTFkMmVmYTNjNTI0MzE1NDhkZjVlYTZjZDVlZmE0ZmE4MzU4NGQ5NTM5OTNiYQ
DODGE
DODGE
INS-ER-DLED-40M RESALE
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-ER-DLED-40M RESALE
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 51.079MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
INS-ER-DLED-40M RESALE
BDI部件号
22278335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-ER-DLED-40M-RESALE/p/22278335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477428630
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extreme Duty | 65 Percent Grease Fill
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
140056
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 51.079MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
2.011英寸 | 51.079毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米