https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-SC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmc0WXk4eE1EYzJPRFV6TXpJMU9ESTNNQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFORFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOTVmZDlhNGJmZjcxMjNlZTMxN2JjZTQxMTYxYjhlNzhlZjUzYWYwMjcxZTYyYTc3MTM0OTZiOTIxMDlmZGNk
DODGE
DODGE
INS-ER-SC-203 MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-ER-SC-203 MOD
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.223" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Snap Ring
制造商部件号
INS-ER-SC-203 MOD
BDI部件号
22270027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-ER-SC-203-MOD/p/22270027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477479038
重量 / Kilogram
0.835
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Modified
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
140591
重量/磅
1.84
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.223" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Snap Ring
内圈长
2.223英寸 | 56.464毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米