https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-MSER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3WlM4eE1EYzNNRGsxT1RBME1EVTBNaTlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMDFUUlZKZlUxTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MjYwODc2MTE5ZmVmOTkzZjQyODA5YzA0NmZlYTBkMjJmMTgwMTRlMTcxZmM2NDhhOTUxZGVlNWQ1ZTVlNjk0
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MSER208-24
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MSER208-24
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
MSER208-24
BDI部件号
103035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MSER208-24/p/103035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250255627
重量 / Kilogram
0.744
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米