https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-PB-NAU-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoaFlpOHhNREl6TURFeE9UWTJNVFU1T0M5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVRUpmVGtGVlgwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhNGI4ZDI1MjY3ZWU1ZWNkODFmNjM4ZTE2ODMzMGY5Nzc0OTRlMzhkODg1ZjEzYzQ4OGI2OGIzYTI3NjEyODY
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LK209
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LK209
Insert Bearing; 45MM Bore; Wide Inner Ring; 33.7MM Outer Race Width; 85MM Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 50.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
NAU4LK209
BDI部件号
23241348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/NAU4LK209/p/23241348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450618359
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round | With Stainless Steel Locking Sleeve | Corrosion-Resistant
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; Wide Inner Ring; 33.7MM Outer Race Width; 85MM Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 50.3MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.327 英寸 | 33.7 毫米
内圈长
1.98英寸 | 50.3毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米