![NPC010RPC](/medias/INDNTNINSERT-BAL-NPC-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1TOHhNRGN4TVRJMk1UQTFNamsxT0M5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1UVExOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ0ZjdhZmI5NmZmMGYwOTFlMjEwMWIxYjdjMmRiZGI1N2I2NzExZGMzNzA4YTA5NGZmZjdjM2Q1MTkxYmQ1NDI)
![NPC010RPC](/medias/INDNTNINSERT-BAL-NPC-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1TOHhNRGN4TVRJMk1UQTFNamsxT0M5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1UVExOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ0ZjdhZmI5NmZmMGYwOTFlMjEwMWIxYjdjMmRiZGI1N2I2NzExZGMzNzA4YTA5NGZmZjdjM2Q1MTkxYmQ1NDI)
NTN
NTN
NPC010RPC
NTN NTN
描述
NTN NPC010RPC
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
NPC010RPC
BDI部件号
1226194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/NPC010RPC/p/1226194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359491494
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米