https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-Q-SS-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNFpDOHhNREl5T1RFMk1UYzFORFkxTkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmVVY5VFUxOU1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTA2M2U1ODRjNmVkMDhhN2JlYmMwYzc0YjYyNTJhMjIzNWQyM2UwNjkwMTMwM2RhNDljOTFkNmQ3NWE4ODY2Ng
EDT CORP
EDT CORP
QBEUD9-30-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QBEUD9-30-LK
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22.2MM Outer Race Width; 67.7MM Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
制造商部件号
QBEUD9-30-LK
BDI部件号
20873811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/QBEUD9-30-LK/p/20873811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450883542
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | Polymer | Black-Green Finish | With Kleen Cap Double Lock Locking Sleeve
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.97
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22.2MM Outer Race Width; 67.7MM Outside Diameter; Double Lock Collar Sleeve; Plain Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.665 英寸 | 67.7 毫米
外圈宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米