CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RA-107
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RA-107
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
RA-107
BDI部件号
208591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RA-107/p/208591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075088114
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.091
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米