https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-RA-NI-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVlpOHhNREl5T1RFMk5ERXhNemsxTUM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZVa0ZmVGtsZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTBmNTAxMTFhZTA3MzMwZTYzZjEzNzU4NWI1YTZmMGM1MGVlZTgzZDUzOWVhMTA3ZTZmMTliM2M4Yjk3Y2Q5ZQ
SKF
SKF
RA008-RR
SKF SKF
描述
SKF RA008-RR
Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
RA008-RR
BDI部件号
1301474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/RA008-RR/p/1301474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311073172
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; Narrow Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米