AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
SER205FSX
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS SER205FSX
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SER205FSX
BDI部件号
107123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SER205FSX/p/107123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250311873
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Free Spinning | Oil Lubrication | Has Slinger | Nylon Retainer
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.46
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.374英寸 | 34.9毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米