https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJneVl5OHhNRGMyTmpNeE5EYzJOak0yTmk5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORlVsOVRVMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NjkzOGJmZGIzNDAwOWFjM2M4MGUxZWJlZTU2MGI0NTlmZGQ0Y2M4YzdlOTg4YWZiN2JiOTc1YjU0YjU2MWEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJneVl5OHhNRGMyTmpNeE5EYzJOak0yTmk5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORlVsOVRVMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NjkzOGJmZGIzNDAwOWFjM2M4MGUxZWJlZTU2MGI0NTlmZGQ0Y2M4YzdlOTg4YWZiN2JiOTc1YjU0YjU2MWEz
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
SER206-20FSXAM1
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS SER206-20FSXAM1
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SER206-20FSXAM1
BDI部件号
107143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SER206-20FSXAM1/p/107143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250311934
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Free Spinning | Grease Lubrication | Has Slinger | Nylon Retainer
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.7
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

