KML BEARING
KML BEARING
SER211-32
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING SER211-32
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SER211-32
BDI部件号
17244390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SER211-32/p/17244390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.99
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米