https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SSER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaU1TOHhNRFU0TnpBek1EQTVNemcxTkM5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOVFJWSmZVMU5mVTFKZlExbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQyYWQ2OGZiZmMwNWQzMGMwMjNhY2VlYzM2NDg5YzlmOWUwNzk3OTYxZmZlYzViNWZhMGNlZjA5M2VlMDU2ZA
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SSER211-34
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SSER211-34
Insert Bearing; 2-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.19" Length Thru Bore; Relubricatable; Silicone Rubber Seal; Snap Ring
制造商部件号
SSER211-34
BDI部件号
18131760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SSER211-34/p/18131760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675261641
重量 / Kilogram
1.202
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
SSER211-34
重量/磅
2.65
详细描述
Insert Bearing; 2-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.19" Length Thru Bore; Relubricatable; Silicone Rubber Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
2.19英寸 | 55.626毫米